Distanční modul prázdný, 475 x 77 x 40 mm

Č. pol.: 1618687
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Zásobník na malé diely

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1618687
EAN/GTIN 4010886826157
Číslo výrobcu 1618687
Číslo L L60160 351

Popis

Omschrijving:

van slagvast ABS, met zwarte nerf
afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm
afmetingen: B 475 x D 77 x H 40 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 475 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 77 mm
  • Materiaal: Acrylonitril-butadieenstyreen (ABS)
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka