MTE D29-1-W25-30 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3108491
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3108491
EAN/GTIN 7291075377088
Številka proizvajalca 3108491
L-število L24090 50

Opis

Opis:

Orodno držalo za rezkanje navojev, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, rezalni premer (DC) 29 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm, efektivna dolžina (LU) 50 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 22,2 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 29 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico