GHML 16 Zakrivljena držala za radialno in aksialno žlebljenje, primerna za različne širine rezil in vložke za zarezovanje profila.

Št. art.: 2800402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2800402
EAN/GTIN 7291075023466
Številka proizvajalca 2800402
L-število L23920 2057

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max. (CWX) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4,8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 14,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico