Podaljšek, 1/2 cole v celoti izolirani, Celotna dolžina: 125mm

Št. art.: 643805 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Površina Izolirano z umetno maso
s QuickRelease Ne
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643805 125
EAN/GTIN 4067263120858
Številka proizvajalca 643805 125

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 voltov. Na varnostnih območjih je dovoljeno med sabo kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (art. 643801643809).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Podaljšek, 1/2 cole v celoti izolirani, Celotna dolžina: 125mm

Podaljšek, 1/2 cole v celoti izolirani, Celotna dolžina: 125mm

po ponudbi
Na zalogi
211 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6.464 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7.621 kosov na zalogi
6,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col 1/2 col
celotna dolžina 125 mm 125 mm 125 mm
Vrsta izdelka Podaljšek Podaljšek Podaljšek

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico