CNMG 160612 HBT020

Št. art.: 250221 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160612
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PR
Globina reza ap 1,8 mm - 6 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 260 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250221 HBT020
EAN/GTIN 4062406256272
Številka proizvajalca 250221 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 160612  HBT020

CNMG 160612 HBT020

po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
574 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
791 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
304 kosov na zalogi
12,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4
Rezalni material HM HM Karbidna trdina HM HM
Rezalni pogoji rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen rahlo prekinjen
Zvrst HBT020 HB7020 HB7140-1 HB7210-1 HBT130
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,32 mm/v - 0,8 mm/v 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Glavna uporaba P P M K M
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico