Skladiščni regali za vaše podjetje – za večjo varnost in preglednost
Ko gre za izbiro primernega skladiščnega regala ali skladiščne omare, ne smete sprejemati nobenih kompromisov. Varnost vaših delavcev in vašega blaga je preprosto preveč pomembna. Še posebej pri regalih za težka bremena je očitno, da sta najpomembnejša njihova stabilnost in varovanje. Premišljen sistem za shranjevanje ne zagotavlja le tega, da je vse varno shranjeno na svojem mestu, skrbi tudi za večjo preglednost in učinkovite delovne postopke. Predstavljamo vam najpomembnejše regale za vaše skladišče – od preprostega kovinskega regala ali pisarniškega regala do regala za težka bremena in regala z velikim razponom. Poleg tega bomo poudarili, na kaj morate biti pozorni pri nabavi vašega delavniškega pohištva.
Kaj pomeni varno skladiščenje?

Varno skladiščenje urejajo številna pravila in predpisi. To vključuje smernice za sisteme shranjevanja in opremo (BGR) oziroma predpise združenja RAL o kakovosti in preizkušanju. Veliko je treba upoštevati že pri načrtovanju in montaži sistemov za shranjevanje. Na primer strukturo tal, ki vpliva na največjo nosilnost in vrsto talne pritrditve regalov in omar.
Varno skladiščenje v vsakem primeru vključuje številne vidike, ki so odvisni tudi od tega, katere materiale in izdelke želite hraniti:
Zaščita pred tatvinami: Dragoceno blago je treba hraniti pod ključem, bodisi v ustrezni skladiščni omari bodisi v prostorih, ki jih je mogoče varno zakleniti.
Zanesljivi procesi: Na primer za vodenje proizvodnih procesov s pomočjo sistemov Kanban ali t. i. inteligentnih delovnih mest.
Varno skladiščenje nevarnih snovi: Pomembna tema okoljske tehnologije (povezava na temo), ob upoštevanju številnih pravnih predpisov.
Skladiščenje težkih sestavnih delov: Tukaj so največkrat potrebni regali za težka bremena, ki imajo ustrezno nosilnost.
Skladiščenje malih delov: Te je treba pri skladiščenju zaščititi in hraniti na dosegu roke; za to so primerne škatle za magazine, škatle za male dele in predalne omare.
Kaj je treba upoštevati pri izbiri primernega sistema za shranjevanje

Pri skladiščenju materialov so koristni ti nasveti:
Svoje prostore uporabite smiselno
Na velikih površinah lahko z regali z velikim razponom, regali z nosilnimi rokami ali paletnimi regali izkoristite celoten prostor. Hodniki morajo zagotavljati dovolj prostora za manevriranje s skladiščnimi transportnimi napravami ali viličarji (upoštevajte prometne poti). V manjših prostorih so za pregledno skladiščenje majhnih delov primerni večnamenski regali ter regali s policami ali predali.
Pazite na zadostno stabilnost
Za optimalno zadostno stabilnost je odločilno razmerje med višino in globino regala. Velja osnovno pravilo: 5 : 1 pri odprtih regalih in 4 : 1 pri omarah ali regalih z vrati. V vsakem primeru je treba načrtovati talno in stensko pritrditev ter prečno povezavo regalov.
Zagotovite reden pregled regalov
V Nemčiji je treba vsako leto obvezno preveriti varnost sistemov za shranjevanje. Ta varnostna zahteva v skladiščih je določena v evropskem standardu DIN EN 15635 in nemški Uredbi o varnosti v obratu (Betriebssicherheitsverordnung) kot tudi v pravilniku DGUV 108-007 (BGR 234). Predpisan je letni pregled sistemov za shranjevanje s strani pooblaščenega strokovnjaka. Ta pripomore k odkrivanju škode, preprečevanju prekinitev delovnih postopkov in delovnih nezgod ter k ohranjanju vrednosti.
Pregled regala se lahko opravi vizualno med obratovanjem skladišča. S tem se prekinitve delovnih postopkov omejijo na minimalen obseg. Pri regalih je treba preveriti upoštevanje predpisov za varnostne ukrepe, sestavne dele regala in obremenitev. Prav tako je treba preveriti regale glede morebitnih vidnih poškodb, deformacij ali manjkajočih sestavnih delov. To velja za različne vrste regalov, kot so:
- regali s policami,
- paletni regali,
- regali z nosilnimi rokami,
- povozni regali,
- prevozni regali,
- prehodni regali,
- večnadstropni regali.
Kateri skladiščni regal je pravi?
Velik nabor različnih regalov skrbi za to, da je za vsako potrebo na voljo ustrezen regal. Pri tem se regali razlikujejo glede na nosilnost polic na regale z nosilnostjo polic do 250 kg in več kot 250 kg. Regale z nosilnostjo polic manj kot 250 kg načeloma ni dovoljeno nakladati s skladiščno transportno napravo ali viličarjem.
Tukaj vam predstavljamo najpomembnejše različice:
Poleg skladiščne tehnike spadajo k delavniškemu pohištvu tudi sistemi delovnih mest, omare za orodje, sistemi izdaje orodja, delavniški vozički, vozički za orodje, okoljska tehnologija, lestve in podesti ter prostorski sistemi in kontejnerji. Izvedite več o temah ergonomija na delovnem mestu in metoda 5S. Tukaj najdete pregled.

Iščete ustrezen regal? Posvetujte se z nami!
Naši strokovni svetovalci za delavniško pohištvo poznajo celoten portfelj možnosti. Tako najdete najustreznejšo rešitev za svoje podjetje.
Naši strokovni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali osebno, po telefonu ali prek e-pošte.