Red v industrijskem okolju z omarami za orodje

Delavci v delavnicah in industrijskem okolju morajo kot del svojega vsakodnevnega dela uporabljati obsežen nabor orodij in majhnih delov. Omare za orodje in regali tako nudijo neprecenljivo pomoč, saj vam omogočajo učinkovitejšo organizacijo delovnih postopkov. Različni pripomočki so pregledno shranjeni in so zato hitro pri roki. Tako vaši delavci ne izgubljajo časa po nepotrebnem z iskanjem primernega orodja. Poleg tega so delovna orodja in naprave varno shranjene in se ne umažejo.

Pri izbiri pravilne omare za orodje morate upoštevati različne kriterije, da lahko najdete najboljšo rešitev za vaš namen uporabe in prostorsko situacijo ter preprečite napačne naložbe, kot so:

  • vrsta omare,
  • velikost omare,
  • predali ali vrsta vrat,
  • notranja oprema,
  • prilagodljivost,
  • ergonomija.

Kaj je treba upoštevati pri delavniškem pohištvu?

Osnovna dejavnika za izbiro delavniškega pohištva sta potrebna kakovost in funkcionalnost. Samo s pravo izbiro ustvarite najboljšo podlago za delo za svoje delavce, da lahko delajo učinkovito. Pri načrtovanju pa je treba upoštevati tudi dejavnike, kot so osvetlitev, razpoložljiv prostor in območja prometa, kot tudi ergonomske dejavnike, da se zaščiti zdravje delavcev.

Prilagodljiva razporeditev in hitra preureditev delavniškega pohištva imata v današnjem dinamičnem delovnem svetu vse večjo vlogo. Zato sistemi omar sodobnega delavniškega pohištva temeljijo na enotnem rastru. Ta omogoča modularno uporabo posamičnih omar in drugih elementov.

Module je mogoče individualno postaviti enega zraven drugega ali enega vrh drugega, da je razpoložljiv prostor optimalno izrabljen in so zagotovljeni učinkoviti delovni postopki.

Pri izbiri omare za orodje morate upoštevati naslednje kriterije:

Izbira vrat

Klasične omare za orodje so opremljene s predali. Ti so na voljo z različnimi lici predala, da lahko odvisno od potreb izberete pravilno konfiguracijo. Standardne omare za skladiščenje orodja in dodatne omare za stroje so praviloma opremljene s krilnimi vrati. Izberete lahko tudi drsna vrata ali rolo vrata, zlasti pri pomanjkanju prostora. Vrata z oknom pomagajo pri orientaciji, saj delavci vidijo, kaj je v omari.

Popolnoma opremljene ali individualno konfigurirane omare za orodje

Pri številnih proizvajalcih lahko izbirate med dvema vrstama predalnih omar. Popolnoma opremljene omare za orodje so že opremljene z določenimi predali in policami. Druga možnost so individualno konfigurirane jeklene omare, kjer izberete ohišje v ustrezni velikosti ter predale in police, ki jih potrebujete. Pri tem bodite pozorni na razliko med višino ohišja in uporabno višino (višina ohišja – 100 mm = uporabna višina).

Predalna omara, univerzalna omara ali posebna omara

Pri izbiri prave omare je pomemben predvsem njen namen uporabe. Za shranjevanje orodja se uporabljajo predvsem predalne omare. Če želite skladiščiti številne različne pripomočke, je najboljša izbira univerzalna omara s krilnimi ali drsnimi vrati in policami. Te so na voljo tudi opremljene s škatlami za majhne dele, če želite skladiščiti veliko majhnih delov. Za področje strojne obdelave so na voljo posebne omare za rezalno orodje, v katerih so draga CNC-orodja shranjena varno in pregledno. Če potrebujete zaščititi orodje pred škodo zaradi elektrostatičnih razelektritev, so najprimernejša oprema prevodne ESD-omare za orodje.

Možnosti opreme vaših omar za orodje

Kovinske omare in predalni regali so lahko odvisno od modela različno opremljeni.

Predali in police

Predali vnašajo red v omaro za orodje. Na voljo so v različnih višinah, od 50 do 300 mm in več. Za boljšo orientacijo so predalne omare opremljene z zamenljivimi trakovi za označevanje za večkratno uporabo. Zahvaljujoč posebnim režam lahko namestite pregradne letve, ki vnašajo dodaten red. Modeli se lahko v celoti izvlečejo, da lahko delavci preprosto dosežejo vsak posamezni pripomoček. Police so na voljo v izvlečljivi ali fiksni izvedbi.

Pregradni material

Učinkovita organizacija dela med drugim temelji na čisti in pregledni strukturi reda. Pregradni material, kot so kotanjasti vložki, pregradne letve, pregradne ploščice, škatle in vložki iz trde pene, pripomorejo k temu, da ima vsak pripomoček svoje mesto.

Delovne in odlagalne plošče

Da bi zgornjo stran omare za orodje optimalno izkoristili, lahko vaše delavniško pohištvo opremite s posebnimi delovnimi ploščami, na primer s povišanim robom, odlagalno ploščo iz bambusa ali večslojnega lesa, protizdrsno delovno podlogo ali podlogo iz žlebaste gume.

Varnostna tehnika

Delavniške in univerzalne omare so na voljo tudi z različnimi varnostnimi mehanizmi.

Mednje spadajo:

  • Predali in vrata z zaklepanjem.
  • Zapora proti izvlečenju predalov, ki preprečuje sočasno odpiranje več predalov.
  • Enoročna zapora proti izvlečenju predalov, ki pri premičnih modelih, kot so delavniški vozički, preprečuje odpiranje predalov med transportom.
  • Nivelirni podstavek z individualno nastavljivimi nogami omare pri neravnih tleh.
  • ESD delavniške omare za občutljiva območja v podjetju.

Osvetlitev omare

S sodobno LED-tehnologijo lahko delavniške omare s krilnimi in drsnimi vrati optimalno osvetlite – s stransko osvetlitvijo celotne notranjosti omare ali pa posameznih predelkov. Osvetlitev se lahko nastavi tudi kot stalna osvetlitev ali kot osvetlitev pri odprtih vratih. Z osvetlitvijo omare izboljšate tudi ergonomijo in varnost pri delu.

Vrste omar za orodje

Obstajajo različne vrste omar za orodje. Katera od teh različic je primerna za vaše podjetje, je odvisno od individualnih zahtev. Velikoprostorske omare nudijo prostor za shranjevanje velikega orodja. Vertikalne omare omogočajo preprost dostop do orodja. V omarah za težka bremena ima vsak predal ali polica nosilnost do 200 kg. Kotne omare ustvarjajo dodaten prostor za skladiščenje, na primer pri pultih v obliki črke L. Posamezni modeli so na voljo v različnih velikostih in z različno opremo.

Sistem delavniškega pohištva GARANT GridLine

Omare za orodje s sistemom za individualne potrebe.

Omare za orodje

Za pregledno organizacijo vseh orodij.

Univerzalne omare

Za varno shranjevanje različnih naprav, majhnih delov in rednikov.

Velikoprostorske omare

Tukaj najdejo prostor tudi večja orodja.

Omare za težka bremena

Posebej nosilno delavniško pohištvo.

Vertikalne omare

Za varno in pregledno shranjevanje orodja, meril in osebne varovalne opreme.

Iščete nasvet strokovnjaka?

Strokovno svetovanje za vaše delavniško pohištvo

Hoffmann Group vas podpira kot strokovni sistemski partner za kakovostno orodje in delavniško pohištvo. Svetovali vam bomo in vam pomagali izbrati najustreznejše omare za orodje in univerzalne omare različnih proizvajalcev, prilagojene vašim potrebam. Prav tako vas bomo podprli z računalniško podprtim načrtovanjem (CAD) pri načrtovanju pohištva za vašo delavnico, skladiščno halo ali pisarne. Z našimi zanesljivimi dobavnimi in montažnimi storitvami boste lahko hitro pričeli uporabljati svoje delavniško pohištvo.

Če imate kakršna koli vprašanja, smo vam na voljo osebno, prek e-pošte ali po telefonu.

Zahtevajte osebno svetovanje