Lažje naloge – aluminij
Pri vodenju proizvodnje v vesoljskem inženiringu, avtomobilski industriji ali v oskrbovalnih verigah, zlasti če izdelujete lahke konstrukcije, vam aluminij razbremeni roke na več načinov. Kot kovina ima majhno specifično težo, vendar je še vedno zelo močan. Aluminij ima še dodatne ugodne lastnosti – je odporen proti koroziji, ima dobro električno prevodnost in njegova strojna obdelava je preprosta. V primerjavi z drugimi kovinami je aluminij v prednosti tudi pri recikliranju. To je vidik, ki ga ne smete jemati zlahka, če skrbite za ekonomsko uspešnost in trajnost. V nadaljevanju si preberite, kako lahko iz aluminija izdelate vizualno privlačne komponente in zakaj je aluminij zaželen material za lahke zasnove. Spoznali boste tudi nekaj domiselnih trikov za strojno obdelavo aluminija in doseganje najboljših rezultatov pri brušenju in rezanju aluminija.
Sanje za estetsko usmerjene
Aluminij je priljubljen ne le zaradi svojih posebnih lastnosti, temveč tudi zato, ker je zaradi srebrnega sijaja videti odlično. Poleg tega, da se aluminij – v čisti obliki ali kot del novih zlitin – uporablja za notranjo opremo, je zelo priljubljen tudi v arhitekturi in gradbeništvu, kjer je priljubljena izbira za vse, kar naj bi bilo hkrati funkcionalno in lepo, kot so na primer fasadne obloge.
Lahka, močna in estetsko zadovoljiva – obvezna oprema v številnih sektorjih
V čisti obliki ali obliki zlitine je aluminij tudi odličen material za strojništvo in gradbeništvo. Uporablja se povsod, kjer majhna teža pomeni večjo dinamiko in učinkovitost. To so lahko velike karoserijske plošče za vse vrste vozil, lahko pa tudi oprema v notranjosti avtomobila, bloki motorja ali glave valjev. Na kratko: skoraj vsi sektorji imajo koristi od majhne teže aluminija in ga uporabljajo za doseganje najboljše možne učinkovitosti, na primer tako, da iz njega izdelujejo strojne komponente. Eden najboljših primerov je tisti, ki ga vodje proizvodnje, kot ste vi, verjetno pogosto vidijo pri svojem vsakdanjem delu – odlična in zanesljiva kombinacija majhne teže in trdnosti robotskih komponent ali linearnih aktuatorjev. Lastnosti, po katerih je veliko povpraševanje tudi v ladjedelnicah in pri gradnji vlakov.
Če ste mojster obrtnik v gradbeništvu, vam bodo koristne lastnosti aluminija prav tako všeč. Gradbeniki in arhitekti ga uporabljajo za številne stvari, od okenskih in vratnih okvirjev do fasadnih oblog, strešnih in stenskih sistemov ter vse do robustnega okovja, ročajev in rešetk. Aluminij se odlično obnese tudi »v ozadju«, npr. kot tanka toplotna izolacija, ki jo je mogoče oblikovati. Ko smo že pri tanki obliki: aluminij je skoraj popolnoma nepogrešljiv kot embalažni material, saj zavito hrano ščiti pred zunanjimi vplivi. Zaradi svoje električne in toplotne prevodnosti je aluminij med najprimernejšimi materiali za izdelavo električnih kablov ali tuljav za transformatorje in podobno.
Previdno pri tlaku – aluminij je mehkejša vrsta kovine
Pri strojni obdelavi je aluminij vaš prijatelj. Kot material je mehkejši, zato potrebujete veliko manj sile in lahko uporabljate tudi višje hitrosti rezanja.
Priporočamo:
- Če želite doseči najboljše rezultate, poskrbite, da bodo vaša orodja med rezanjem, struženjem, rezkanjem in celo vrtanjem aluminija ustrezno hlajena in premazana.
- Pri strojni obdelavi aluminija vedno uporabljajte orodja z večjim nagibom – tako se mehki odrezki bolje odnašajo.
- Z vidika proizvodnje morate vedno upoštevati tudi »oksidacijo«: kadar aluminij pride v stik z zrakom in s tem tudi s kisikom, takoj nastane oksidna plast.
- Temu se lahko izognete tako, da na primer takoj po strojni obdelavi površine prekrijete z zaščitno prevleko.
Preprosto obrezovanje: žage z ravnimi zobniki
Najpreprostejši način rezanja aluminija je žaganje. Vendar se prepričajte, da izberete pravo rezilo za žago – za rezanje mehkega materiala aluminija so najprimernejša kovinska rezila za žago z ničelnim nastavkom. Pri uporabi motornih žag je najbolje izbrati nižje hitrosti. Tudi hitrosti podajanja morajo biti nižje in prilagojene materialu. To velja v enaki meri za rezalne diske iz sintetične smole, lamelne brusne diske in brusne diske.
Pri brušenju bodite skoncentrirani na delo
Ker je aluminij tako mehak, morate pri brušenju paziti na določeno stopnjo razmazanosti taline. Kolikšen tlak je treba uporabiti pri brušenju, je odvisno predvsem od njegove kakovosti in zadevne zlitine. Tudi pri uporabi trdega in krhkega duraluminija, na primer, se morate prepričati, da uporabljate pravi tlak za brušenje. Pri vsakem postopku brušenja se površina aluminijaste komponente vedno stisne, in sicer ne glede na tlak. To lahko izkoristite pri zaključni strojni obdelavi, na primer pri poliranju. Njegova dobra toplotna prevodnost pomeni, da se toplota, ki nastane pri brušenju, zlahka odvaja. Nekaj koristnih nasvetov:
- Med delom bodite vedno previdni, da ne poškodujete materiala. Menimo, da je najbolje uporabiti brusne medije z dodano abrazivno prevleko in hladilnim učinkom ali pa brusna olja.
- Na začetku brušenja izberite večja zrna in jih zmanjšujte v korakih po 100, da se približate bolj fini površini.
- Če je bila komponenta lakirana, začnite z grobim brusnim diskom in visoko hitrostjo. Nadaljujte previdno – močan tlak ne pomeni samodejno, da boste odstranili več materiala, temveč bo verjetno pustil neprimerne sledi brušenja.
- Če želite prilagoditi odstranjevanje materiala, povečajte število vrtljajev. Pri izbiri pravega orodja za brušenje si ne pozabite vzeti dovolj časa. Idealna so na primer abrazivna orodja iz koprene z odprtimi površinami.
Tudi pri izbiri vrste granulacije si vzemite čas.
- Osnovni aluminijevi oksidi so popolni.
- Plemeniti korund pa po drugi strani reagira z aluminijem, čemur se želite za vsako ceno izogniti.
- Dobra izbira so tudi brusni mediji s keramičnimi brusnimi zrni, ki imajo odlične samoostrilne lastnosti, in oster silicijev karbid.
- Pri izbiri prave krtače razmislite o uporabi najlonskih ščetin z robovi iz SiC ali nerjavnega jekla.
Če prvič obdelujete aluminij, je morda smiselno preizkusiti tlak in hitrost, preden se lotite dela na večjih površinah.
Pozor: Nikoli ne uporabljajte orodij, ki so bila ali bodo uporabljena z drugimi materiali razen z aluminijem. V nasprotnem primeru bi lahko orodje v aluminij vneslo druge kovinske delce. Tovrstne napake pri strojni obdelavi povzročijo korozijo ali poškodbe materiala in v najslabšem primeru pomenijo izločitev obdelovanca med odpadke.
Varjenje aluminija – ni mala malica
Morda že iz svojega vsakdanjega dela veste – varjenje aluminija ni lahka naloga zaradi njegove temperature taljenja, ki znaša 660 °C. Poleg tega morate dovajati veliko višjo temperaturo, ker ima aluminij tako odlično toplotno prevodnost. Ko vam je enkrat uspelo dobiti čisto staljen varilni zvar brez plinskih mehurčkov, je na vrsti zaključna obdelava zvara.
- Najprej prilagodite zvar, da se vizualno zlije z okolico, tako da ga zbrusite na enako višino, kot je površina okoli njega.
- Če nameravate dodatno izpopolniti površino obdelovanca, se je najbolje odločiti za najmanjšo granulacijo.
- Uporabljajte visoke hitrosti in poskrbite za pravilno odvajanje toplote.
- Da bi preprečili posteklenitev diskov, mora biti kontaktni tlak visok, vendar ne previsok – previsok tlak boste opazili zaradi nenavadnih zvokov orodja. Vlakneni diski so najprimernejši izdelek za doseganje visoke stopnje odstranjevanja, pri tem pa so še vedno prijazni do materiala.
- Spremljajte temperaturo in poskrbite, da bo hlajenje delovalo pravilno. Na koncu s poliranjem odstranite morebitne ostanke. Zdaj se vaši varilni zvari brezhibno zlijejo s površino.
Dostojen tekmec kromu – polirani aluminij
Ko ste s svoje aluminijaste komponente odstranili ves odvečni material in ji dali končno obliko, je čas, da izberete možnosti za zaključno poliranje. Izberete lahko stroj za poliranje ali kotni brusilnik z nastavljivo hitrostjo. Tudi vrtalnik s klasičnim polirnim nastavkom je lahko pravo orodje za manjša opravila.
Zagotovo pa je res, da je izbira pravega orodja vedno odvisna od tega, koliko komponent je treba redno polirati v vašem proizvodnem prostoru.
S pravilno uporabo posebnih polirnih diskov (s strojnim pogonom ali ročno) in polirnih past boste tudi najbolj dolgočasnemu aluminiju dali sijaj, na katerega boste lahko ponosni.
Naravna zaščita? Preverite!
Neobdelana in prazna sveže stisnjena ali valjana aluminijasta pločevina zelo hitro potemni s plastjo oksida. Ta plast se poveča glede na to, kako dolgo je površina (komponente) izpostavljena in v stiku z zunanjim zrakom. V nekaterih primerih je ta postopek dejansko zaželen. Ta plast, ki je najprej svetla, nato pa postane siva, se postopoma spremeni v optimalno zaščito materiala. Toda kot mojster obrtnik boste morda želeli ponovno izboljšati videz svojih komponent – na srečo je čiščenje aluminija preprosto. Umazanijo odstranite v dveh korakih – predhodno pranje, ki mu sledi temeljito čiščenje s krtačami, gobicami ter po potrebi z abrazivno pasto in čistilnimi sredstvi. Nato sperite vse ostanke in nanesite zaščitno čistilo, ki je odporno proti vodi.
Poseben primer: čiščenje pred varjenjem Če nameravate variti komponente ali površine, je zelo pomembno, da odstranite vse sledi masti ali olja. Upoštevajte, da najprej vedno odstranite maščobo in olje, šele nato se lotite oksidne plasti. Olje in maščobo zlahka odstranite z organskimi topili, na primer acetonom ali blagim čistilnim lugom.
Če oksidacijo odstranite s krtačo iz nerjavnega jekla, boste material ohranili, vendar pazite, da krtače nikoli ne uporabljate na drugih materialih, temveč samo na aluminiju! Za pripravo površin za varjenje lahko uporabite tudi številna razpršila.