Katere so prednosti uporabe vložkov iz trde pene ali penastih vložkov?

Z uporabo vložkov za orodje dosežete urejenost, povečate svojo produktivnost in zmanjšate stroške

Ali je tudi na vašem delovnem mestu včasih nered? Stroji in orodja, ki ležijo vse naokoli? Orodja različnih izvedb in velikosti, ki jih trenutno sploh ne potrebujete? Ali ne morete najti potrebnega orodja?

Varno, čisto in pregledno urejeno delovno mesto je pomemben pogoj za izboljšanje vaših delovnih in proizvodnih procesov. Podporo nudijo tudi koncepti, kot so proces stalnega izboljševanja (CIP), metoda 5S, Kaizen, vitko upravljanje itd.

Druge prednosti za vas

Uporaba vložkov iz trde pene ali penastih vložkov za organizacijo vašega delovnega mesta ima naslednje prednosti:

  • Manj časa za iskanje orodja: vsako delovno sredstvo je enoumno označeno in etiketirano, ima svoje fiksno mesto in je tam vedno na razpolago.
  • Optimalna uporaba orodja: ne prihaja do podvajanja orodja, skrajša se tudi čas nabave okvarjenih ali zastaranih orodij.
  • Učinkovitejši proizvodni procesi: krajši čas vzpostavitve in hitrejše uvajanje novih delavcev pomagata pri optimizaciji procesov.
  • Daljša življenjska doba orodij: optimalna zaščita pri shranjevanju orodja preprečuje poškodbe in okvare.
  • Manj izgubljenih delovnih ur: zaščita delavcev pred okvarami zdravja z optimalno organizacijo delovnega mesta (ergonomija).

vložki iz trde pene za orodje

Ne zamudite: Optimizirajte svoje delovno mesto z našim brezplačnim priročnikom!

Kakovosti vložki za orodje so eden od najučinkovitejših pripomočkov za organizirano delovno mesto. Če vaši delavci vedo, kje je njihovo orodje, delo poteka gladko. Ni izgube časa za iskanje orodja. Z metodo 5S proizvodni sistem zagotavlja podlago za optimizacijo vašega delovnega mesta.

Prenesite svoj izvod brezplačno

Kaj so pravzaprav vložki iz trde pene ali penasti vložki?

Šele z natančno prilagojenimi vložki za orodje postane vaše delavniško pohištvo, kot so delavniški vozički, omare za orodje, delovne mize itd., učinkovit sistem modularne razporeditve z naslednjimi prednostmi:

  • Material
    Pri izdelavi visokokakovostne polietilenske pene (na kratko tudi PE-pena) se za penjenje uporablja izključno CO² brez uporabe kemičnih penilcev. Material je zelo lahek, ima drobne pore, odporen je proti olju in ima dolgo življenjsko dobo.
  • Barve
    Krovna antracitna barva in pod njo kontrastna barva takoj opozarjata na manjkajoče orodje ali orodje v uporabi.
  • Debeline in velikosti
    Na voljo so različne debeline in velikosti pene, da je mogoče z enim ali več vložki napolniti predale delavniških vozičkov in vozičkov za orodje, delovne mize ali police za orodje.
  • Čiščenje
    Vložki za orodje iz trde pene in penasti vložki omogočajo enostavno čiščenje. Preprosto jih lahko z mehko ročno ščetko operete v nevtralni milnici ter jih zatem sperete s tekočo vodo in jih pustite, da se posušijo.
  • Elektrostatična prevodnost (ESD)
    Posebna elektrostatično prevodna (ESD) penasta masa je na voljo za shranjevanje in organizacijo orodij, ki se uporabljajo za delo z občutljivimi komponentami.

Za katera delovna vozička so na voljo vložki iz trde pene ali penasti vložki?

Vložki za delavniške vozičke ali vozičke za orodje

Primerni za delavniške vozičke ali vozičke za orodje z v celoti izvlečljivimi predali z dimenzijami predalov 500 × 400 mm (Š × G). Odvisno od velikosti je mogoče uporabiti od enega do največ štiri vložke.

Vložki za omare za orodje

Primerni za omare za orodje z dimenzijami predalov 612 × 598 mm (Š × G). Odvisno od velikosti je mogoče uporabiti od enega do največ tri vložke.

Vložki za delovne mize

Primerni za delovne mize z uporabno globino predalov 612 mm. Odvisno od velikosti je mogoče uporabiti od enega do največ štiri vložke.

Vložki za police za orodje

Primerni za police za orodje naslednjih dimenzij: 383 × 115 mm ali 383 × 176 mm oziroma 400 × 250 mm ali 500 × 250 mm (Š × G). Odvisno od velikosti je mogoče uporabiti enega ali dva vložka.

Spletni konfigurator

Konfigurirajte svoje vložke za orodje po meri, povsem po svojih zahtevah in primerno za svoje orodje!

S spletnim konfiguratorjem eForm preprosto, intuitivno in pregledno ustvarite vložke za orodje po lastnih željah. Izdelate lahko bodisi kot posamezen kos bodisi v majhnih količinah. Ustvarite vložke za orodje po svoji meri.

Imate kakršna koli vprašanja? Se želite dogovoriti za posvet?

Hoffmann Group vam zagotavlja vse potrebno na enem mestu:

  • Pomagamo vam optimizirati vaše delovno mesto.
  • In vas oskrbimo s primernimi vložki iz trde pene oziroma penastimi vložki.

Kontaktirajte nas zdaj

Dodatne informacije

Največja prilagodljivost in organiziranost z GARANT GridLine

Delavniško pohištvo serije GARANT GridLine z enotnim rastrom omogoča raznovrstne možnosti kombiniranja in razširitve po modularnem načelu. Tako so vsi vložki za orodje in pregradni material primerni za vse izdelke te serije, ne glede na to, ali gre za delavniški voziček, delovno mizo ali omaro za orodje. To omogoča prilagodljivo zamenjavo in dopolnitev, da ne omenjamo varnosti načrtovanja in prihranka stroškov.

Oblikujte svoje vložke za orodje

Konfigurirajte svoje vložke iz trde pene ali penaste vložke s spletnim konfiguratorjem eForm. Hitro, intuitivno in prilagojeno.

Po meri prilagojene delovne plošče

Načrtujte svojo delovno ploščo po svojih željah. Naš spletni konfigurator eShape vam omogoča preprosto konfiguracijo in načrtovanje izrezov ali prehodov za kable. Svojo delovno ploščo lahko po dobavi takoj namestite in uporabljate.