Slovarček ESD

Razlago najpomembnejših izrazov, povezanih s temamiESD, EPA in elektrostatični naboj, najdete tukaj.

Antistatičnost:
»Lastnost zmanjševanja toka« ima lahko npr. posebna vrsta plastike.

Disipativnost:
Površinska upornost materialov, ki znaša od 105 do 1012 ohmov.

EPA:
Pomeni »elektrostatično urejeno območje«, v katerem je mogoče delo s sklopi, ki so občutljivi na elektrostatiko, ne da bi jih poškodovali.

Ozemljitev:
Odvajanje električnega toka v tla.

Ozemljitvena točka(EBP):
Glavna točka (npr. na delovni plošči), ki je povezana z ozemljitvijo zgradbe.

ESD:
Pomeni »elektrostatična razelektritev«.

ESDS:
Pomeni »naprave, občutljive na elektrostatično razelektritev« in se nanaša na elektrostatično občutljive sklope, kot so IC-ji.

IC:
Pomeni »integrirano vezje« in se nanaša na integrirana vezja in mikročipe, npr. mikroprocesorje.

Ionizacija:
Odstranjevanje nabitih delcev (npr. elektronov) iz snovi, kot je zrak. Ionizatorji nevtralizirajo elektrostatične naboje z ioniziranim zrakom.

Izolator:
Materiali z visoko površinsko upornostjo, ki znaša vsaj 1012 ohmov. Statični naboji ostanejo na enem mestu teh materialov dlje časa in material se ne razelektri (plastika, steklo, zrak).

(El.) prevodnost:
Lastnost materiala, da prevaja električni tok, npr. kovine.

Standardi:
IEC 61340-5-1 Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatskimi pojavi - Splošne zahteve
IEC 61340-5-2 Zaščita elektronskih naprav pred elektrostatskimi pojavi - Uporabniški priročnik
IEC 61340-4-1 Električna upornost talnih oblog in položenih tal
ANSI/ESD S20.20.-1999 Zaščita električnih in elektronskih delov, sklopov in opreme, ZDA (brezplačno na voljo na spletu)
ANSI/ESD S541-2003 Embalažni materiali za predmete, občutljive na ESD (ZDA)

Tok:
Enota [A] amper, simbol: I, tok (običajno negativnih) nosilcev naboja.

Napetost:
Enota [V] volt, simbol: U, ohranja električni tok v zaprti zanki in je zato vzrok za električni pretok.

Upornost:
Enota [Ω] ohm, simbol: R, označuje napetost, ki je potrebna za to, da določen tok teče skozi električni vodnik.

Površinska upornost:
Upornost med dvema točkama na površini, ki jo je mogoče izmeriti z merilnikom izolacijske upornosti in dvema elektrodama.

Praznilna upornost:
Meritev z merilnikom izolacijske upornosti med ozemljitveno točko in elektrodo na površini.

Ali imate še kakšno vprašanje? BI SE RADI DOGOVORILI ZA SVETOVANJE GLEDE ESD?

Skupina Hoffmann Group vam nudi vse na enem mestu:

  • Za vas lahko pripravimo EPA po meri
  • Zagotovimo vam lahko tudi ustrezne izdelke za rokovanje s sklopi, občutljivimi na ESD.
Dosegljivi smo po telefonu, e-pošti ali faksu.

Na svetovanje glede ESD








Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico