GARANT ZeroClamp – vsestranski sistem vpenjanja z ničelno točko
Zaokroženo vpenjanje.
Natančno in zanesljivo vpenjanje – tudi pri kompleksnih opravilih prihodnosti.
Naraščajoča kompleksnost proizvodnje in vedno večja raznolikost komponent postavljata nove izzive za proizvodni proces.
Garant ZeroClamp dosega visoke ocene zaradi preproste zasnove, izjemne prilagodljivosti in neomejenega razpona namenov uporabe. Toplotno raztezanje se kompenzira tako, da vedno deluje v razmerju na centralno os, zato potrebujete samo eno vrsto vpenjalnega čepa. To vam ponuja veliko mero svobode pri razporejanju vpenjalnih točk in poenostavlja rokovanje v vseh fazah proizvodnje.
GARANT ZeroClamp je najboljši način priprave za proizvodnjo.
Hoffmann Group vam kot vodilni evropski sistemski partner za kakovostna orodja ponuja zanesljivost, stabilnost, svetovanje in servis na kraju samem.
Vsestranski sistem vpenjanja z ničelno točko Garant
Garant ZeroClamp dosega visoke ocene zaradi preproste zasnove, izjemne prilagodljivosti in neomejenega razpona namenov uporabe. Toplotno raztezanje se kompenzira tako, da vedno deluje v razmerju na centralno os, zato potrebujete samo eno vrsto vpenjalnega čepa. To vam ponuja veliko mero svobode pri razporejanju vpenjalnih točk in poenostavlja rokovanje v vseh fazah proizvodnje.
Prednosti sistema vpenjanja z ničelno točko
Večja učinkovitost
Učinkovito in natančno vpenjanje z večjo variabilnostjo zahvaljujoč inovativnemu sistemu vpenjanja z ničelno točko GARANT.
Prihranek časa
Do 90 % prihranka časa zaradi krajših časov nastavitve in menjave ter neproduktivnih časov.
Večja produktivnost
DO 70 % večja produktivnost vašega proizvodnega procesa.
Prihranek denarja
Prihranek pri alternativnih stroških novega nakupa zaradi optimizirane uporabe strojev.
Toplotna simetrija – vedno glede na središče
Običajne tehnologije za kompenzacijo toplotnega raztezanja uporabljajo lebdeče čepe – kar daje še posebej netočne rezultate, če se obdelovanci vrtijo okoli centralne osi. Zaradi centralne ničelne točke GARANT ZeroClamp ves čas zagotavlja absolutno toplotno simetrijo! - Absolutna ničelna točka: Kompenzacija toplotnega raztezanja je vedno simetrična glede na centralno os. - Posebni vpenjalni stožci brez zračnosti za delovanje z nizkimi vibracijami. - Brez čepov za meč, brez lebdečih čepov.
Preprosto briljantno.
Za sprostitev vpenjalnih čepov je potrebnih samo 5,5 bar stisnjenega zraka – zaklepanje se izvede s pritiskom vzmeti.
- 25 kN vpenjalne sile z vpenjalom ∅ 120 mm (40 kN pri ∅ 138 mm), brez samozaklepanja.
- Malo vzdrževanja, zatesnjen sistem brez hidravličnega olja: brez puščanja, odporen proti ostružkom.
- Zanesljivost procesov zahvaljujoč preprosti uporabi.
Pregled principa delovanja:
- Paleto se preprosto namesti na odprto vpenjalo GARANT ZeroClamp. Tako ni nevarnosti zagozdenja.
- Vzmetni elementi držijo blokirno enoto (vpenjalne zagozde) odprto zaradi zračnega tlaka (5,5 bar) v zračni gibki cevi.
- Ko se tlak v zračni gibki cevi sprosti, GARANT ZeroClamp postavi obdelovanec na ravno ploskev z vpenjalno silo 25 kN (∅ 120 mm) in natančnostjo ponovitve 2,5 μm.
Zasnova
Samo 8 delov za zanesljivo vpenjalno silo.
- Centrično vpenjanje, brez zračnosti znotraj utrjenega jeklenega stožca
- Radialna vzmet, podprta z vitonom, visoka odpornost na hladilno mazalna sredstva
- Tehnologija, ki se ne obrablja, zračna gibka cev in vpenjalne plošče zagotavljajo zahtevano vpenjalno silo
- Zaklepna enota
- Zračni priključek za sprostitev
Stopite v stik z nami!
Ali imate še vedno vprašanja, želite osebno prilagojeni nasvet za vaš izziv vpenjanja ali želite neposredno prejeti ponudbo? Naši usposobljeni svetovalci vam bodo z veseljem pomagali! Zelo natančno preučimo vašo nalogo, vključno z velikostjo vaših komponent, številom primežev, dimenzijami grl itd., in poiščemo rešitev za vpenjanje, primerno za vas.
Vpenjalna priprava se mora namreč prilagajati vam in ne obratno.