Centrirni primež GARANT Xtric
Vpenjanje s centričnim primežem še nikoli ni bilo tako preprosto
Prihranite dragocen čas z GARANT XTRIC
Novi GARANT XTRIC je večnamensko uporaben in je še posebej enostaven za uporabo. Edinstven koncept vpenjanja s sistemom za hitro menjavo čeljusti prihrani veliko časa pri vpenjanju surovcev in gotovih obdelovancev. Raznovrstne možnosti pritrditve omogočajo veliko prostora za prilagodljivo uporabo. In vse to z največjo natančnostjo in kakovostjo – izdelano v Nemčiji.
To ni trik. To je XTRIC.
ODKRIJTE PREDNOSTI
1. XPRESS
Sistem na klik omogoča menjavo vpenjalnih čeljusti v samo 8 sekundah.
Hitro in preprosto, povsem brez orodja: zgornjo čeljust preprosto vstavite v držalo v obliki lastovičjega repa in jo potisnete navzdol skozi vzmetne ploščice. Sprememba vpenjalnega območja ali menjava čeljusti je povsem preprosta. Doseči je mogoče vpenjalno območje od 0 do 144 mm.
2. XCELLENT CENTRIC
Na μm natančna nastavitev središča vpenjanja
Pri vpetju obdelovanca prek več primežev XTRIC v vrsti lahko središče z nekaj prijemi uravnate sami in ga prilagodite zahtevam svoje proizvodnje. Možnost nastavitve prek skale na ležaju vretena na vsaki strani znaša 5/10 mm (skupno 1 mm). Po sprostitvi stranskega vijaka lahko središče nastavite s šestilnim ključem. Stranski vijak zatem znova zategnete.
3. XACTLY PRECISE
Boljša natančnost vpenjanja v primerjavi s konkurenco (3)
Pri vpenjanju s primežem GARANT XTRIC se čeljust z držalom v obliki lastovičjega repa potisne na vodilo, kar ustvari vlek navzdol. Zato pride le do majhnega pomika čeljusti za največjo natančnost vpenjanja.
(1) Izvedba s pomično čeljustjo
(2) Izvedba z nepomično čeljustjo
(3) Konkurenca (sive barve)
4. XTRA STRONG
Kromirano vreteno: linearni potek vpenjanja do vpenjalne sile 25 kN
Zaradi posebne oblike zob prijemalnih čeljusti GARANT predhodno vtiskovanje pri maksimalni vpenjalni sili ni potrebno. Optimalno za vpenjanje surovcev, saj vsa vpenjalna sila (25 kN) deluje na obdelovanec. V nasprotju z drugimi proizvajalci navedena vpenjalna sila ne pomeni le aritmetične vsote.
5. XTREMELY VARIABLE
Vsestranske možnosti vpetja
XTRIC je mogoče vpeti z vpenjalnimi kraki, z neposredno preureditvijo na sistem LANG ali z vmesnimi adapterji tudi na vse sisteme vpenjanja z ničelno točko.
6. XTREMELY FLEXIBLE
Nihajna funkcija
Pomična čeljust se samodejno prilagodi površini obdelovanca in je brez pomanjkljivosti primerna tudi za vpenjanje gotovih delov. Primerno za vsako situacijo vpenjanja!
MNENJE KUPCEV
»Prepričala sta nas natančnost in prilagodljivisistem za hitro zamenjavo čeljusti za prilagoditev vpenjalnega območja v nekaj sekundah.«
Philipp Ramerseder, generalni direktor
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach
»GARANT XTRIC zagotavlja nepremagljivo razmerje med zmogljivostjo in ceno, ki ga prej nismo poznali. Nove funkcije, kot je menjava čeljusti, so nas popolnoma prepričale.«
Christian Knödlseder, generalni direktor
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
XTRIC V AVTOMATIZIRANI UPORABI
Strojni primež GARANT XTRIC je primeren tudi za projekte avtomatizacije.
Video posnetek prikazuje uporabo zgibnega robota v podjetju idee-werk GmbH.
Primerna postaja za montažo in opremljanje
Za montažo in demontažo obdelovancev v primežu in za menjavo ali obračanje vpenjalnih čeljusti.
Montažno postajo lahko z dvema vijakoma pritrdite na delovno mizo. Na montažno postajo lahko z vpenjalnimi čepi, na primer No. 363190
namestite vpenjala ali vpenjalne priprave s korakom 52/96 in jih pritrdite ali sprostite s stranskim mostičkom. To zagotavlja časovno optimizirano in procesno varno vpenjanje obdelovancev oziroma menjavo vpenjalnih čeljusti. Primerno za vpenjalne priprave s korakom 52/96, na primer GARANT Xtric
.
Prednosti:
- Pritrditev in sprostitev brez uporabe orodja
- Krajši čas opremljanja
- Zagotavljanje varnosti pri delu