Profesionalni rezkarji za strojno obdelavo titana
GARANT Master Titan za najvišjo zanesljivost in učinkovitost procesa
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9545419653150_w1410.jpg)
Družina GARANT Master Titan
Raznovrsten portfelj:
13 specializiranih rezkarjev za različne načine uporabe pri strojni obdelavi titana zagotavlja ustrezno optimalno rešitev.
Najvišja zanesljivost procesa:
Geometrija TPC znatno poveča zanesljivost procesa, zlasti v avtomatizirani proizvodnji.
Izjemna življenjska doba orodja:
VHM-groborezni stebelni rezkar HPC GARANT Master Titan 203029 12 doseže za 30 % daljšo življenjsko dobo od naslednjega najboljšega konkurenta.
GARANT Master Titan TPC
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9545420898334_w1410.jpg)
S postopkom TPC-rezkanja je mogoče obdelovati celo materiale iz titana.
Odrezki se lomijo na kratke dolžine, s čimer se zmanjša nevarnost kopičenja odrezkov na minimum. Izognemo se zamašitvi z odrezki. To bistveno poveča zanesljivost procesa, zlasti v avtomatizirani proizvodnji!
TPC-rezkanje
- Zelo visoka stopnja odstranjevanja materiala, zlasti pri uporabi na materialih, ki jih je težko obdelati.
- Zelo visoka dinamična hitrost poti.
- Zelo majhna rezalna sila.
- Majhna obraba.
- Velik potencial prihrankov v primerjavi s konvencionalno strategijo.
Zahteve za uspešno TPC-strojno obdelavo
- Sodoben CAM-sistem ali sodobno upravljanje stroja.
- Obdelovalni center z najbolj dinamičnimi karakteristikami.
- TPC-orodja GARANT − razvita posebej za zahteve trohoidalne uporabe.
Naročite novi TPC-rezkar GARANT Master Titan zdaj:
Vse prednosti na en pogled
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9545422667806_w1410.jpg)
GARANT Master Titan TPC. Več lomilcev odrezkov za krajše odrezke.
Odrezki se lomijo na kratke dolžine, s čimer se zmanjša nevarnost kopičenja odrezkov na minimum.
- Inovativna razporeditev lomilcev odrezkov za kratke odrezke, da se prepreči zamašitev z odrezki.
- Posebno oblikovani prostori za odrezke te lepo razvrstijo za hitro in zanesljivo odvajanje odrezkov.
- Ojačan premer jedra za zelo visoko stabilnost v TPC-uporabah.
- 6 zob za zelo visoko učinkovitost in hitrost podajanja.
- Namenska priprava rezalnih robov za zelo visoko procesno varnost.
- Dosleden visokozmogljiv substrat v celotni ponudbi Master Titan.
- Znana inovativna prevleka serije Master Titan za najboljše možno preprečevanje prenosa toplote v orodje.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9487000403998_w1410.jpg)
VHM-groborezni stebelni rezkar HPC Master Titan. Ogromna prostornina za odrezke zaradi visoke hitrosti podajanja.
Za VHM-groborezni stebelni rezkar HPC s prevleko sta značilni posebna stabilnost in dolga življenjska doba orodja.
- S stabilnim premerom jedra se izogne premikanju orodja.
- Polirani prostori za odrezke proti oprijemanju materiala na rezila.
- Zaobljeni rezalni robovi za zaščito robov.
Odlične funkcije delovanja v sili.
Izjemno učinkovit substrat je odporen proti upogibnim zlomom, njegova odpornost proti obrabi pa je bila optimizirana.
Inovativna prevleka preprečuje vnos toplote.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9442103787550_w1410.jpg)
VHM-gladilni rezkar HPC Master Titan. Največja hitrost podajanja zaradi sedmih rezalnih robov.
VHM-gladilni rezkar HPC brez prevleke se uporablja, kadar mora biti material popolnoma brez delcev materiala prevleke, na primer v medicinski tehnologiji.
- Stabilen premer jedra preprečuje premikanje orodja.
- Polirani prostori za odrezke proti oprijemanju materiala na rezila.
- Namenska priprava rezalnih robov za optimizacijo obrabe.
- Zaobljeni rezalni robovi za zaščito robov.
- 7 rezalnih robov za posebno visoko učinkovitost.
Master Titan v primerjavi s konkurenco
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9487000338462_w1410.jpg)
VHM-groborezni stebelni rezkar HPC GARANT Master Titan 203029 12 se je lotil konkurence in zmagal – in to prepričljivo!
GARANT Master Titan (1) je pokazal obrabo rezalnega roba šele po 75 m, konkurenca pa že po 45 m (2,3).
Postavitev testa: večprehodna strojna obdelava obdelovanca: material 3.7165 (Ti6Al4V).
Rezalni podatki: vc = 60 m/min, fz = 0,07 mm, ae = 4,8 mm, ap = 12 mm, s hlajenjem/emulzijo, premer rezkarja 12 mm, število rezalnih robov 4
Titan – material s posebnimi značilnostmi
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9487000272926_w1410.jpg)
- Zaradi visoke trdnosti titana (Ti) je proizvodni proces, ki je približno 25-krat dražji od proizvodnje visokokakovostnih legiranih jekel, drag in energetsko intenziven.
- Titan ima manjšo toplotno prevodnost kot aluminij (Al).
- Velik del procesne toplote se prenese na rezalna orodja, kar povzroči visoko stopnjo obrabe.
- Toplota, ki nastane pri obdelavi aluminija, se odvede prek odrezkov, obraba orodja pa se zmanjša.
- V primerjavi z aluminijem, ki je zelo mehak material, je titan zaradi strjevanja med delom težko rezkati/stružiti.
- Nagnjenost k zatikanju zaradi kombinacije elastičnosti in natezne trdnosti predstavlja navoj za navojne svedre.
- Obdelava titana zahteva tudi zadostno hlajenje, saj so nastali odrezki zelo vnetljivi.