Kombinezon BizTex SMS FR Tipa 5/6 (Pk50) White XL R

Št. art.: ST80WHRXL
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
Barva weiß
Univerzalna velikost XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ST80WHRXL
EAN/GTIN 5036108186426
Številka proizvajalca ST80WHRXL

Opis

Opis:

Ognjevaren kombinezon SMS je bil razvit z uporabo inovativne tehnologije netkanih tkanin. Tkanina je zračna, široko krojena in udobna za dolgotrajno nošenje. Glavna značilnost tega kombinezona je odpornost proti škodljivemu prahu in brizganju ter antistatičnost in odpornost proti ognju.

Lastnosti:

  • Zajamčena negorljivost za življenjsko dobo oblačil
  • Zelo zračna SMS tkanina
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • CE-CAT III
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: Ognjevaren BizTex™ SMS
Sestava lupine: Ognjevaren BizTex™ SMS
Teža lupine gm: 55
Teža lupine oz: 1.5
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico