Antistatičen ognjevaren telovnik Bizflame Rain Hi-Vis Orange S R

Št. art.: S776ORRS
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
Številka izdelka S776ORRS
EAN/GTIN 5036108248575
Številka proizvajalca S776ORRS

Opis

Opis:

Ta večnamenski telovnik z visoko vidljivostjo, ki je odličen dodatek k Bizflame Rain HV, je odporen na ogenj in kemikalije ter ima antistatične lastnosti, pod preklopom za nevihto je skrit žep za mobilni telefon, ki omogoča enostaven dostop, in prešito ognjevarno podlogo za največjo zaščito in udobje.

Lastnosti:

  • Ognjevarna bombažna podloga
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Notranji prsni žep
  • Nižji prednji žepi z ježkom
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Zunanja standardna nalepka za hitro identifikacijo ravni zaščite
  • Antistatična
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Skrit žep za telefon
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: 100% ognjevaren modakril
Sestava polnila: 100% ognjevaren modakril
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico