Dežni kombinezon Multi Bizflame Hi-Vis Orange/Navy L R

Št. art.: S775ONRL
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
Številka izdelka S775ONRL
EAN/GTIN 5036108253227
Številka proizvajalca S775ONRL

Opis

Opis:

Vrhunski zaščitni kombinezon, ki združuje visoko vidno, ognjevarno, kemično, antistatično, vodoodporno in zračno zaščito. Ta kombinezon je zasnovan posebej za naftno in plinsko industrijo ter ima številne funkcije, kot so: Celotni sprednji preklop z zapenjanjem z neti, popolnoma podložena, snemljiva kapuca, dva velika kargo žepa na stegnih in skriti žep za telefon, stranska odprtina z zadrgo na hlačnicah za lažje oblačenje in slačenje, ter odsevni trak na ramenih za maksimalno vidnost.,

Lastnosti:

  • Ognjevarno obdelana vodoodporna tkanina preprečuje vdor vode
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Ojačani šivi
  • Antistatična
  • Vrhunsko prišit ognjevaren odsevni trak
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • Snemljiva kapuca
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Žep za telefon
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Tkanina Shell: Bizflame Rain HV: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Sestava lupine: 98% poliester, 2% ogljikovih vlaken, zračno s PU premazom
Tkanina podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Sestava podloge: Ognjevarna podloga iz 100% bombaž
Polnilna tkanina: 100% ognjevaren modakril
Sestava polnila: 100% ognjevaren modakril
Teža lupine gm: 250
Teža lupine oz: 7.5
Teža podloge gm: 170
Teža podloge oz: 5
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 12 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico