Opis:
Vrhunske hi-vis (visoko vidne) nepremočljive in zračne hlače z naramnicami za delavca, ki išče popolno udobje in zaščito. Raztegljiva tkanina Portwest Extreme uporabnika ohranja suhega v vseh pogojih. Ključne značilnosti vključujejo žepa za ščitnike kolen, dvosmerno zadrgo spredaj in zavihek, žep za dva ravnila in nastavljive trakove oprsnika. Certificirane po EN343 razreda 4:3, so popoln spremljevalec Parka jakne Extreme ali Bomber jakne Extreme.
Lastnosti:
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Hiter in enostaven dostop s strani
- Dvojni žep za meter
- Nastavitev na prsih z gumbom in elastiko za udobno prileganje
- Predel gležnjev na zadrgo za lažje prileganje preko škornjev
- Dvosmerna zadrga spredaj in žep ki sa ga da zapreti
- Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
- Okrasne odsevne paspule za povečano vidnost
- En zadnji žep s preklopom
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Priročen žep na stegnu
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Nepodloženo
- Certifikat CE
- Žepi za ščitnike kolen
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Material:
Tkanina Shell: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, obdelan proti madežem, PU membrana
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj