Dežne hlače Vanquish Black L R

Št. art.: S556BKRL
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
Številka izdelka S556BKRL
EAN/GTIN 5036108317479
Številka proizvajalca S556BKRL
L-število L01840 519

Opis

Opis:

Dodaten model hlač, ki se ujema s kolekcijo dežnih oblačil PWR. Hlače Vanquish so izdelane iz vodoodporne in zračne tkanine Portwest Extreme z lepljenimi šivi, ki zagotavljajo popolno zaščito. Stranska zadrga omogoča enostavno obuvanje in slačenje v škornjih. S popolnoma elastičnim, nastavljivim pasom in zgibnimi hlačnicami se te hlače odlično prilegajo.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Elastična vrvica s stoperjem v pasu za varno in udobno prileganje
  • Stranska odprtina na zadrgo za lažji dostop
  • Dvojno ojačana zaščita kolen za dodatno moč in vzdržljivost
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Nova barva
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Sestava lupine: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico