Zimska jakna Oban Black S R

Št. art.: S523BKRS
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
Številka izdelka S523BKRS
EAN/GTIN 5036108227211
Številka proizvajalca S523BKRS

Opis

Opis:

Ta jakna ponuja odlično vodoodporno zaščito, udobje, toploto in kakovost na splošno. Zaradi dostopa za tisk je oblačilo zelo priljubljeno za vezenje ali personalizacijo. Široko prileganje, varni žepi, z ježkom nastavljive manšete ter ter velika pozornost do podrobnosti so standard.

Lastnosti:

  • Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
  • Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
  • Notranji prsni žep
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Elastična vrvica s stoperjem v pasu za varno in udobno prileganje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Sestava lupine: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico