All Weather Protection Večnamenske jakne Black M

Št. art.: S507BKRM
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
Številka izdelka S507BKRM
EAN/GTIN 5036108272426
Številka proizvajalca S507BKRM

Opis

Opis:

Jakna Argo 3 v 1

Lastnosti:

  • 3-v-1 vodoodporna, zračna in na veter odporna jakna, z lepljenimi šivi
  • Za večjo uporabnost, je možno nositi interaktivni flis, kot samostojno oblačilo
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Notranji prsni žep
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester s PU premazom
Odstranljiva tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava odstranljive podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 135
Teža lupine oz: 4
Odstranljiva podloga teža gm: 260
Teža odstranljive podloge oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico