Izolirani jopiči za zaščito pred vremenskimi vplivi črni S

Št. art.: S505BKRS
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
Številka izdelka S505BKRS
EAN/GTIN 5036108272174
Številka proizvajalca S505BKRS

Opis

Opis:

Limax zimska jakna

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Sestava lupine: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Opis lupine: Material, izdelan za težke delovne pogoje na prostem – moč, slog in udobje so edinstvene lastnosti kolekcije za dež Ripstop. Trpežna tkanina zajamčeno vedno zagotavlja odlično odpornost na trganje in izjemno zaščito pred vodo.
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico