Hlače Iona Lite Navy XS R

Št. art.: S481NARXS
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
Številka izdelka S481NARXS
EAN/GTIN 5036108144044
Številka proizvajalca S481NARXS

Opis

Opis:

Hlače Iona Lite so prostorne in oblikovane tako, da jih lahko nosite čez delovne hlače, da vas ohranijo suhe in služijo kot plast, ki vas varuje pred mrazom. Dodan odsevni trak povečuje vidnost uporabnika, stranski žepi pa omogočajo, da lahko še vedno dostopate do predmetov v žepih pod hlačami. S trakom zatesnjeni vodoodporni šivi zagotavljajo popolno zaščito pred vetrom in dežjem.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Stranski žepi
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico