Obojestranski brezrokavnik Hi-Vis Yellow 5XL R

Št. art.: S469YER5XL
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
Številka izdelka S469YER5XL
EAN/GTIN 5036108041916
Številka proizvajalca S469YER5XL

Opis

Opis:

Ta pametno oblikovan obojestranski brezrokavnik zadržuje toploto, da vam je toplo, ne glede na katero stran je obrnjen. Visokovidna stran oblačila zagotavlja dodatno vidljivost in varnost uporabnika, kadar je to potrebno. Ujema se z modelom S468.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
  • Interaktivno notranje oblačilo
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikostih od XS do 5XL
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 260
Teža podloge oz: 7.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico