Hlače z naramnicami Sealtex Classic Navy S R

Št. art.: S453NARS
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
Univerzalna velikost S

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S453NARS
EAN/GTIN 5036108215584
Številka proizvajalca S453NARS

Opis

Opis:

Lahkotne in praktične hlače z naramnicami Sealtex so oblikovane tako, da se udobno prilegajo preko delovnih oblačil. Varjeni šivi zagotavljajo, da veter in dež ne prideta skozi, kar zagotavlja popolno zaščito pred neugodnimi vplivi.

Lastnosti:

  • Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
  • Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
  • Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Elastični trakovi
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: Sealtex Classic: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Sestava lupine: 100% poliester, triko pletenje, PU premaz
Opis lupine: Ekskluzivni izbor vam bo zagotovil, da boste ostali suhi v najbolj neugodnih razmerah. Varjeni šivi preprečujejo vdor dežja in vetra. Elastično tkanino je mogoče enostavno obrisati, tako da bodo oblačila Sealtex dobro izgledala in trajala dlje.
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico