Dežne hlače Classic Navy XXXL R

Št. art.: S441NARXXXL
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
Številka izdelka S441NARXXXL
EAN/GTIN 5036108003129
Številka proizvajalca S441NARXXXL

Opis

Opis:

Te hlače so lahke in jih je mogoče enostavno zapakirati, zato zagotavljajo udobje in zaščito v vsakem vremenu. Prileganje je prostorno, da jih lahko enostavno oblečete preko hlač, dodatna prednost pa so stranski žepi. Nastavljiv rob z neti zagotavlja varno prileganje delovnim čevljem. Neprimerljivo razmerje med ceno in kakovostjo.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Stranski žepi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico