Dežna jakna Classic Yellow L R

Št. art.: S440YERL
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
Številka izdelka S440YERL
EAN/GTIN 5036108020690
Številka proizvajalca S440YERL
L-število L01840 263

Opis

Opis:

Dežna jakna Classic je zasnovana za nošenje v slabih vremenskih razmerah in ni le praktična in trpežna, temveč nudi tudi izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Enostavno jo lahko zvijete in shranite, do takrat ko pride deževno vreme. Na voljo so v številnih barvah, zato je zadovoljstvo uporabnika zagotovljeno.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Notranja elastična manšeta
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Reach overjen PVC premaz
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico