Bomber jakna Iona 4-v-1 Navy M R

Št. art.: S435NARM
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
Številka izdelka S435NARM
EAN/GTIN 5036108247028
Številka proizvajalca S435NARM

Opis

Opis:

Vsestranska in udobna zaščita pred vsemi vremenskimi razmerami. Ta prilagodljiva oblačila so idealna za spremenljivo vreme, saj imajo snemljivo krzneno podlogo in ovratnik ter rokave z zadrgo. Številni zunanji in notranji žepi z zadrgo nudijo odlično osebno varnost, dodatek odsevnega traku pa zagotavlja večjo vidnost v slabih svetlobnih pogojih.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
  • Rokavi z zadrgo za več vrst uporabe
  • Pletene manšete in robovi
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Odstranljiv teksturiran dolg ovratnik
  • Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Ta izdelek je zelo vsestranski in ga lahko nosite na več različnih načinov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 365
Teža podloge oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico