Opis:
Vsestranska in udobna zaščita pred vsemi vremenskimi razmerami. Ta prilagodljiva oblačila so idealna za spremenljivo vreme, saj imajo snemljivo krzneno podlogo in ovratnik ter rokave z zadrgo. Številni zunanji in notranji žepi z zadrgo nudijo odlično osebno varnost, dodatek odsevnega traku pa zagotavlja večjo vidnost v slabih svetlobnih pogojih.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Snemljiva podloga za večjo vsestranskost v vseh vremenskih pogojih
- Rokavi z zadrgo za več vrst uporabe
- Pletene manšete in robovi
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- 8 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Prikrita snemljiva kapuca
- Odstranljiv teksturiran dolg ovratnik
- Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Ta izdelek je zelo vsestranski in ga lahko nosite na več različnih načinov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Sestava podloge: Krznena podloga iz 100 % poliestra
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 365
Teža podloge oz: 10
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;