Zimska bomber jakna Iona Lite Black XL R

Št. art.: S434BKRXL
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
Številka izdelka S434BKRXL
EAN/GTIN 5036108200832
Številka proizvajalca S434BKRXL

Opis

Opis:

Ta izjemna nepremočljiva jakna zagotavlja vidljivost, hkrati pa vas ohranja tople in suhe. S flisom podložen ovratnik in pletene manšete zagotavljajo, da se toplota zadržuje znotraj oblačila. Pametno zasnovan žep za identifikacijo z zadrgo se lahko uporablja tudi kot dodatni žep za prenašanje ali shranjevanje orodja in osebnih stvari. Elegantna zasnova se ponaša s skrito kapuco, lepljenimi vodoodpornimi šivi in dostopom za tisk.

Lastnosti:

  • Trpežna in vodoodporna jakna z zatesnjenimi šivi
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • Oxford poliester, odporen proti obrabi
  • Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Certifikat CE
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Pospravljiva kapuca za dodatno funkcionalnost
  • Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Žep za identifikacijsko kartico je lahko viden ali zakrit
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico