Opis:
Jakna Iona Lite Traffic ponuja dodatno vidnost v slabših pogojih. Funkcije vključujejo dva velika žepa, lahko dostopen zunanji žep za mobilni telefon / žep za radio na prsih in kapuco z vrvico ter robom za tesno prileganje.
Lastnosti:
- Vodoodpornost omogoča uporabniku, da ostane suh in zaščiten pred vremenskimi vplivi
- Oxford poliester, odporen proti obrabi
- Prešita podloga za toplotno izolacijo
- Notranje rebraste manšete za toplino in udobje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Certifikat CE
- EN342 Zaščita pred mrazom certificirana do -40°C
- Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Skrivni žep za mobilni telefon
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.349M². K/W (B), 2, X)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;