Obojestranski brezrokavnik RS Navy L R

Št. art.: S418NARL
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
Številka izdelka S418NARL
EAN/GTIN 5036108144396
Številka proizvajalca S418NARL

Opis

Opis:

Trpežna tkanina Ripstop zagotavlja, da je S418 trpežno delovno oblačilo, oblika brez rokavov pa omogoča največjo svobodo gibanja. Obojestranski flis je idealen za suhe dni in ima premaz proti 'muckanju', ki bo dlje časa videti kot nov. Na voljo je v treh barvah, zaradi udobnega, sproščenega prileganja in varnih žepov z zadrgo pa je ta brezrokavnik dobra izbira.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
  • Žep za telefon
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
  • Odporno proti rahlemu dežu
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Sestava lupine: 100% poliester, ripstop, z PVC obložena
Opis lupine: Material, izdelan za težke delovne pogoje na prostem – moč, slog in udobje so edinstvene lastnosti kolekcije za dež Ripstop. Trpežna tkanina zajamčeno vedno zagotavlja odlično odpornost na trganje in izjemno zaščito pred vodo.
Tkanina podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava podloge: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 230
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 260
Teža podloge oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico