Telovnik Classic Black XXXL R

Št. art.: S415BKRXXXL
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
Številka izdelka S415BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108182572
Številka proizvajalca S415BKRXXXL

Opis

Opis:

S415 nudi dodaten sloj toplote in ščiti uporabnika v mokrem vremenu. Klasični slog združuje žepe za segrevanje rok, našite žepe in zunanji žep za mobilni telefon, zato je odlično oblačilo za na prostem.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Žepi za ogrevanje rok
  • Žep za pisalo
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
  • Odporno proti rahlemu dežu
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Nastavljiv rob z vrvico

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Sestava lupine: 100% poliester Pongee, PVC premaz
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico