Telovnik Shetland Bottle Green XXXL R

Št. art.: S414BGRXXXL
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
Številka izdelka S414BGRXXXL
EAN/GTIN 5036108020676
Številka proizvajalca S414BGRXXXL

Opis

Opis:

To oblačilo ima vse značilnosti klasičnega telovnika z dodatnimi žepi. Vsebuje žep za mobilni telefon in notranji zgornji žep z zadrgo.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Bombažna flanela podloga za dodan stil
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Žepi za ogrevanje rok
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Odpiranje z netom spredaj za enostaven dostop
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia

Material:

Tkanina Shell: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Sestava lupine: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Tkanina podloge: 100% bombaž - tartan
Sestava podloge: 100% bombaž - tartan
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 130
Teža podloge oz: 4
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico