Telovnik Glasgow Navy XS R

Št. art.: S412NARXS
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
Številka izdelka S412NARXS
EAN/GTIN 5036108256778
Številka proizvajalca S412NARXS

Opis

Opis:

Pametno oblikovan telovnik Glasgow je idealea za hladne dni, ko ni potrebna jakna, vendar še vedno ni dovolj toplo, da bi lahko nosili le majico. Oblačilo je idealno za prosti čas in delo, se udobno prilega in ima odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Notranji prsni žep
  • Kenguru žep za veliko prostora za shranjevanje
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika

Material:

Tkanina Shell: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Sestava lupine: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Tkanina podloge: 100% najlon
Sestava podloge: 100% najlon
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 150
Masa polnila oz: 4.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico