Opis:
Hlače Sealtex AIR so izjemno kakovostno oblačilo, izdelano iz edinstvenega lahkega materiala, ki zagotavlja neprekosljivo mešanico zračnosti ter vodoodporne in vetrovne zaščite.
Lastnosti:
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
- Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
- Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
Standard:
- EN 343 Class 4:1 X (WP 5,000mm, MVP 3000g/m2/24hr)
- EN 13034 Type 6
Material:
Tkanina Shell: Sealtex Air: 100% poliester Tricot s PU premazom
Sestava lupine: 100% poliester Tricot s PU premazom
Opis lupine: Tkanina Sealtex AIR vključuje izjemne lastnosti vodoodpornosti, zaščite pred vetrom in zračnosti. Visokofrekvenčno varjeni šivi zagotavljajo popolno zaščito pred slabimi vremenskimi razmerami, medtem ko trpežna, prožna in lahkotna tkanina zagotavlja najvišjo raven udobja in lahkotnost gibanja.
Teža lupine gm: 180
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;