Brezrokavnik Contrast Hi-Vis Yellow/Navy M R

Št. art.: S267YNRM
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
Številka izdelka S267YNRM
EAN/GTIN 5036108218677
Številka proizvajalca S267YNRM

Opis

Opis:

Klasičen brezrokavnik v sodobni dvobarvni izvedbi. Večnamenski žepi, vključno z žepom za pametni telefon, zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje, medtem ko dodatno polnilo ohranja toploto uporabnika.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Notranji prsni žep
  • Žepi z zadrgo
  • Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Žep za telefon
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certifikat CE
  • Na voljo v velikostih do 3XL
  • Nova barva
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico