Opis:
Klasičen brezrokavnik v sodobni dvobarvni izvedbi. Večnamenski žepi, vključno z žepom za pametni telefon, zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje, medtem ko dodatno polnilo ohranja toploto uporabnika.
Lastnosti:
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Podloženo za dodatno toplino in udobje
- Notranji prsni žep
- Žepi z zadrgo
- Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Žep za telefon
- 6 žepov za varno shranjevanje
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Certifikat CE
- Na voljo v velikostih do 3XL
- Nova barva
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 300D Industry: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100% poliester, 300D Oxford Wave z zaključno obdelavo proti madežem in dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 160
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj