Opis:
Jakna Sealtex Ocean zagotavlja neprekosljivo zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami in udobje pri nošenju. Je trpežna, funkcionalna in polna funkcij, vključno s kapuco z vrhom in vrvicami, zavihkom za nevihto s skrito visokozmogljivo plastično zadrgo in celotnim pasom zapenjanja na ježka, visokofrekvenčnimi varjenimi šivi, nastavljivo zunanjo manšeto in elastično notranjo manšeto.
Lastnosti:
- Vodoodporno z varjenimi šivi, ki preprečujejo prodiranje vode
- Trpežno in prožno, z nanosom za lažje čiščenje
- Trpežna plastična zadrga in pritrjevanje z ježkom
- Z neti nastavljive manšete za varno prileganje
- Notranja elastična manšeta
- Dvojna zaščita zadrge za zaščito pred elementi
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Kapuca z obodom in vrvicami
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- Označeno z UKCA
- Certifikat CE
Material:
Tkanina Shell: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Sestava lupine: 95% PVC, 5% PU
Opis lupine: Izjemna kakovost teh oblačil zagotavlja zanesljivo, visokokakovostno ponudbo, ki izpolnjuje zahteve naših strank, hkrati pa ohranja neprekosljivo vrednost. Poleg tega, visokofrekvenčno varjenje zagotavlja, da so vsi šivi vodotesni v ekstremno deževnem vremenu.
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;