Podaljšek 1/2″ 500 mm

Št. art.: S.217
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.217
EAN/GTIN 3148510579603
Številka proizvajalca S.217
L-število L60130 3349

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: svetlo kromirana

Lastnosti:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Kvadrat [″]: 1/2
  • [g]: 840

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico