Ključ za vtičnice , notranji kotniknikni pogon 12,7 mm (1/2″) , izhod OGV®-dvanajststranski profil , SW 15/16″.

Št. art.: S.15/16
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.15/16
EAN/GTIN 3148510545400
Številka proizvajalca S.15/16
L-število L60130 8200

Opis

Opis:

  • ProfilOGV®: večja moč in varnost, nežen do matic
  • jasno kromiran

Lastnosti:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 28,7
  • d1 [mm]: 32,7
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 132

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico