Opis:
Tradicionalno oblikovane delovne hlače iz polibombaža. Dvopasovni trak HiVisTex nad koleni zagotavlja certifikat EN ISO 20471 razreda 2 in specifikacijo RIS-3279-TOM standarda za železnice.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 3 žepi za varno shranjevanje
- Skrit žep zadaj
- Stranski žepi
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
- Ojačano na vseh napetostnih točkah
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Na voljo v velikostih od XS do 5XL
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 80% poliester, 20% bombaž
Sestava lupine: 80% poliester, 20% bombaž
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj