Obojestranski brezrokavnik Hi-Vis Orange XL R

Št. art.: RT44ORRXL
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
Številka izdelka RT44ORRXL
EAN/GTIN 5036108058679
Številka proizvajalca RT44ORRXL

Opis

Opis:

Izjemna kakovost, dodatna toplota in velika prilagodljivost so izjemne lastnosti tega obojestranskega brezrokavnika. Ta edinstven dizajn ima dva globoka žepa na obeh straneh, na visokovidni oranžni in sivi strani.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 80% poliester, 20% bombaž
Sestava lupine: 80% poliester, 20% bombaž
Tkanina podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Teža podloge gm: 260
Teža podloge oz: 7.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 50°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico