Opis:
Izjemna kakovost, dodatna toplota in velika prilagodljivost so izjemne lastnosti tega obojestranskega brezrokavnika. Ta edinstven dizajn ima dva globoka žepa na obeh straneh, na visokovidni oranžni in sivi strani.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Obojestransko oblačilo za večnamensko uporabo
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- Certificirano po EN ISO 20471 po 25-kratnem pranju
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 80% poliester, 20% bombaž
Sestava lupine: 80% poliester, 20% bombaž
Tkanina podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava podloge: 65% poliester, 35% bombaž
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Teža podloge gm: 260
Teža podloge oz: 7.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 50°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj