Daljši telovnik z zadrgo Hi-Vis Orange XL R

Št. art.: RT20ORRXL
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
Številka izdelka RT20ORRXL
EAN/GTIN 5036108057504
Številka proizvajalca RT20ORRXL

Opis

Opis:

Ta specializirani telovnik proti zapletanju je bil zasnovan kot udobno in varno oblačilo za uporabo ob progi. Oblačilo ima elastičen hrbet, zadrgo in 4-točkovno funkcijo odpenjanja na ramenih in stranskih šivih.

Lastnosti:

  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 4-točkovna funkcija za odstranitev na ramenih in stranskih šivih
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico