Opis:
Profesionalni kombinirani komplet, ki vsebuje: Varnostna čelada iz ABS z zračniki in kolesom z zaskočnico, nastavljiva velikost 56-63 cm cm (PS55). Visoko zmogljivi ščitniki za ušesa iz materiala ABS, nastavljivi po višini za boljše prileganje (PW47). Ojačan nosilec vizirja in mrežast vizir (PS58).
Lastnosti:
- Zračna lupina čelade omogoča kroženje zraka, ki hladi glavo uporabnika
- 6-točkovni varovalni pas iz tekstila za večje udobje in varnost uporabnika
- Naglavni trak z nastavitvijo velikosti s sistemom vrtljivega kolesca
- Trak za brado priložen
- Mehak trak proti znojenju iz pene vključen
- Združljiva dodatna oprema na voljo
- Življenjska doba do 7 let od datuma proizvodnje (če je nepoškodovan)
- Bočna deformacija
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- ANSI/ISEA Z87 .1
Material:
Material: ABS; Nerjaveče jeklo; Polistiren; Mono PU; PU enojne gostote.