Zimski kapucar z zadrgo PW3 Razred 1 Yellow/Black 4XL R

Št. art.: PW377YBR4XL
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
Številka izdelka PW377YBR4XL
EAN/GTIN 5036108391790
Številka proizvajalca PW377YBR4XL

Opis

Opis:

Zimski kapucar z zadrgo PW3 Razreda 1 odlikuje prepoznaven dizajn, ki združuje odsevni trak Portwest HiVisTex Pro s sodobnimi kontrastnimi vstavki. Zagotavlja izjemno udobje in toploto, ima 2 prostorna stranska žepa na zadrgo, prileganje je dovolj prostorno, tkanina pa je mehka na otip.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Podloga iz flisa za dodatno toploto in udobje
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Tkanina podloge: 100% poliesterni flis Borg
Sestava podloge: 100% poliesterni flis Borg
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Teža podloge gm: 300
Teža podloge oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico