Zimska jakna PW3 Black S R

Št. art.: PW362BKRS
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
Številka izdelka PW362BKRS
EAN/GTIN 5036108320950
Številka proizvajalca PW362BKRS

Opis

Opis:

Elegantna, funkcionalna in trpežna jakna PW362, nudi zaščito in toploto v ekstremnih vremenskih razmerah. Ima vse najboljše elemente kolekcije PW3, vključno s toplotno odbojno podlogo Insulatex in ergonomskim oblikovanjem.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Toplotno odsevna obloga Insulatex odbija toploto nazaj v telo, kar zagotavlja maksimalno toplino in udobje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Hitro sušeče pletene manšete za udobno prileganje
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Vodoodporno z lepljenimi šivi, ki preprečujejo vdor vode
  • Prešita podloga za toplotno izolacijo
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Dostop za tisk blagovne znamke
  • Prikrita snemljiva kapuca
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Material:

Tkanina Shell: 300D Breathable: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Sestava lupine: 100 % poliester 300D Oxford, premaz odporen na madeže, z dvojno PU prevleko
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 170
Masa polnila oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico