Prešita jakna Square PW3 Black XXL R

Št. art.: PW329BKRXXL
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
Številka izdelka PW329BKRXXL
EAN/GTIN 5036108395460
Številka proizvajalca PW329BKRXXL

Opis

Opis:

Prešita jakna Square PW3 je opremljena z lahko toplotno izolacijo in ponuja izjemno mehko, vodoodporno rešitev za nošenje na prostem. Edinstvena tehnologija tkanine zadrži toploto telesa in ustvari toplotno oviro za optimalno udobje uporabnika.

Lastnosti:

  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Elastično vezan rob in manšete za udobje in toplino
  • Lahkotno in udobno
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Sestava lupine: 100% poliester 300T mikrovlakna, antistatična obdelava
Tkanina podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Sestava podloge: 190T: 100% poliester, Taffeta
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico