Softshell telovnik Hi-Vis (3L) Yellow/Black L R

Št. art.: PW325YBRL
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
Številka izdelka PW325YBRL
EAN/GTIN 5036108412839
Številka proizvajalca PW325YBRL

Opis

Opis:

Softshell telovnik PW3 Hi-Vis je značilen po sodobnem, svežem dizajnu in modernem elegantnem prileganju. Visokokakovostna troslojna zračna, na vodo in veter odporna tkanina ter številne praktične lastnosti zagotavljajo, da je to sigurna rešitev za številne strokovnjake na različnih delovnih mestih. Odsevni trak HiVisTex Pro zagotovo poskrbi, da bo uporabnik izstopal iz množice.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Lahek, prilagodljiv HiVisTex Pro laminiran odsevni trak za večjo prepoznavnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Dva spodnja žepa
  • Prsni žep z zadrgo
  • Skrivni žep za mobilni telefon
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Zadaj polkrožno podaljšano za dodatno zaščito
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Držalo zanke za slušalke usmerja vaše slušalke iz notranjosti jakne do ušes
  • 3 plasti
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certifikat CE
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Nov model

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Material:

Tkanina Shell: 94% poliester, 6% elastan laminiran na 100% poliester mikro flis
Sestava lupine: 94% poliester, 6% elastan laminiran na 100% poliester mikro flis
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico