Telovnik Executive PW3 Hi-Vis Orange/Black XL R

Št. art.: PW309OBRXL
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
Številka izdelka PW309OBRXL
EAN/GTIN 5036108381821
Številka proizvajalca PW309OBRXL

Opis

Opis:

Telovnik Executive PW3 ima eleganten dizajn in združuje vrhunske lastnosti našega asortimana PW3, vključno s trakom HiVisTex Pro, s praktičnostjo žepov v primerih, ko je jakna lahko pretopla. Prozoren snemljiv žep za identifikacijo za varovane prehode in kartice dopolnjuje to edinstveno oblačilo.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon in pisalo
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nova barva

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tkanina Shell: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Sestava lupine: Zankasta tkanina iz 100% poliestra
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, zelo blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico